Motion
P2B516-SFXT-070MTT SAF-XT

DODGE
P2B516-SFXT-070MTT SAF-XT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523597
N° MFRP2B516-SFXT-070MTT SAF-XT
Prix1,819.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B516-SFXT-070MTT SAF-XT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 70 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523597
N° MFRP2B516-SFXT-070MTT SAF-XT
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
Prix1,819.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.2300 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    56000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    60000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P2B516-SFXT-070MTT ROULEMENTS SAF-XT