Motion
P2B-SC-110-LL MOD

DODGE
P2B-SC-110-LL MOD

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523766
N° MFRP2B-SC-110-LL MOD
Price 354.97 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SC-110-LL MOD

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08523766
N° MFRP2B-SC-110-LL MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 354.97 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Base To Bore Centerline
    2.1250 in
  • Bolt Center Diameter
    0.5000 in
  • Bolt Center To Center Length
    5.1800 to 5.8800 in
  • Bore Diameter
    1-5/8 in
  • Bore Length
    1.94 in
  • Take Up Frame Size
    LD-20,TS-250

Details

  • Bearing Series
    208 Series
  • Country of Origin
    US
  • Dynamic Load Capacity
    7332 lbf
  • Expansion Type
    Non-Expansion Bearing (Fixed)
  • Grease Type
    Exxon Polyrex EM
  • Housing Construction
    Solid
  • Housing Material
    Cast Iron
  • Housing Type
    Two-Bolt Pillow Block
  • Insert Material
    Steel
  • Locking Device
    Set Screw
  • Locking Type
    Set Screw
  • Lubrication
    Grease
  • Maximum Speed
    3500 rpm
  • Mounting Type
    2-Bolt Base
  • Number Of Mounting Holes
    2
  • Product Type
    Pillow Block Ball Bearing Units
  • Relubricatable
    Yes
  • Seal Type
    Labyrinth
  • Sealing Type
    Labyrinth
  • Sensor Ready
    Adapter Required
  • Shaft Attachment
    Setscrew
  • Standoff Included
    No
  • Static Load Capacity
    4475 lbf
  • Suitable For High Temp App
    No
  • Suitable For Washdown Environment
    No
  • Type Of Bearing
    Ball Bearing
  • UPC_NO
    782475459735

Overview

Mfr description
P2B-SC-110-LL MOD BEARINGS

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought