Motion
TB-SC-200-NL MOD

DODGE
TB-SC-200-NL MOD

Bloc d’oreiller de base conique - Base conique, 2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08523852
N° MFRTB-SC-200-NL MOD
Prix374.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-SC-200-NL MOD

Bloc d’oreiller de base conique - Base conique, 2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08523852
N° MFRTB-SC-200-NL MOD
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
Prix374.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475317189

Aperçu

Description du fabricant
TB-SC-200-NL ROULEMENTS MOD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues