Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1.34 po
- Espacement maximal des trous de boulon2.7500 po
- Espacement min. des trous de boulon2.7500 po
- Poids1.79 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 205
- Type de roulementVis de fixation à roulement à billes VSC
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant062509
- Numéro CUP du fabricant782475948260
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3146 lbf
- Capacité de charge statique radiale1769 lbf
- RelubrifiableNon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782475948260
Aperçu
- Deux types : SC de service normal, SCM de service moyen.
- Joint DualGuard – composé d’un joint à lèvre unique et d’un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements SC/SCM. Option de joints labyrinthes.
- Interchangez les dimensions de montage avec la plupart des produits concurrents.
- 65° Angle de vis de réglage pour une plus grande résistance à l’arrachement et une installation facile dans les espaces confinés.
- Le dispositif anti-rotation sur les roulements empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
- Blocs de coussin d'extension disponibles pour les tailles d'arbre SC populaires.
- Option haute température disponible pour 400°F sur SC et SCM.
- Désalignement statique de plus ou moins 2° .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.