Motion
DU-SD-607 TÂCHES SPÉCIALES

DODGE
DU-SD-607 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 6.4375 po, diamètre extérieur de 17.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08523996
N° MFRDU-SD-607 SPECIAL DUTY
Prix105,405.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DU-SD-607 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 6.4375 po, diamètre extérieur de 17.0000 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08523996
N° MFRDU-SD-607 SPECIAL DUTY
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
Prix105,405.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    13.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.0000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    68700 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066477
  • Matériel
    066477
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475427673

Aperçu

Description du fabricant
DU-SD-607 ROULEMENTS DE SERVICE SPÉCIAL