Motion
B1U-SD-304 TÂCHES SPÉCIALES

DODGE
B1U-SD-304 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.2500 po, diamètre extérieur de 7.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08524002
N° MFRB1U-SD-304 SPECIAL DUTY
Prix10,313.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
B1U-SD-304 SPECIAL DUTY

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 3.2500 po, diamètre extérieur de 7.7500 po, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI08524002
N° MFRB1U-SD-304 SPECIAL DUTY
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
Prix10,313.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    6.3800 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.7500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    23553 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    066578
  • Matériel
    066578
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475037995

Aperçu

Description du fabricant
B1U-SD-304 ROULEMENTS DE SERVICE SPÉCIAL