Motion
P4B538-ISAF-700R HYD

DODGE
P4B538-ISAF-700R HYD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524117
N° MFRP4B538-ISAF-700R HYD
Prix24,122.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B538-ISAF-700R HYD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524117
N° MFRP4B538-ISAF-700R HYD
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
Prix24,122.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    072567
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Type de scellement
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22238
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476477172

Aperçu

Description du fabricant
P4B538-ISAF-700R ROULEMENTS HYD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues