Motion
P4B3152-ISAF-908R HYD

DODGE
P4B3152-ISAF-908R HYD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 9-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08524119
N° MFRP4B3152-ISAF-908R HYD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B3152-ISAF-908R HYD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 9-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08524119
N° MFRP4B3152-ISAF-908R HYD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9-1/2 po

Détails

  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de scellement
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476580414

Aperçu

Description du fabricant
P4B3152-ISAF-908R ROULEMENTS HYD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs