Motion
INS-SXRED-107 MOD (REVENTE)

DODGE
INS-SXRED-107 MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI08524241
N° MFRINS-SXRED-107 MOD (RESALE)
Prix245.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SXRED-107 MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI08524241
N° MFRINS-SXRED-107 MOD (RESALE)
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
Prix245.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475283279

Aperçu

Description du fabricant
INS-SXRED-107 ROULEMENTS MOD (RESALE)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues