Motion
F3B-SDL-104

DODGE
F3B-SDL-104

F3B-SDL-104
N° D’ARTICLE MI08524250
N° MFRF3B-SDL-104
Prix215.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F3B-SDL-104

F3B-SDL-104
N° D’ARTICLE MI08524250
N° MFRF3B-SDL-104
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
Votre prix215.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.9400 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.9400 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de boîtier
    Bride ronde 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    075828
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
F3B-SDL-104 ROULEMENTS
  • Construction robuste : Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour résister aux conditions opérationnelles extrêmes et améliorer la longévité.
  • Bride 3-Bolt : Système de montage à 3 boulons pratique pour une installation facile et une fixation sûre à divers assemblages.
  • Ingénierie de précision : conçu pour une friction minimale et une distribution optimale de la charge, assurant une performance efficace dans les environnements exigeants.
  • Compatibilité : Spécialement conçu pour être utilisé dans les véhicules Dodge, assurant un ajustement parfait et une intégration harmonieuse avec les composants existants.
  • Capacité de charge : Conçu pour supporter des charges radiales et axiales importantes, ce qui le rend adapté aux applications lourdes. ## Applications
  • Entretien automobile : Idéal pour une utilisation dans une variété de modèles Dodge, y compris les voitures musclées et les VUS, offrant des performances fiables dans des scénarios quotidiens et haute performance.
  • Équipement industriel : Convient aux applications nécessitant un support et une stabilité robustes des roulements, comme les systèmes de convoyeur et les machines.
  • Réparations sur le marché secondaire : Parfait pour les amateurs d’automobiles et les mécaniciens qui cherchent à remplacer les roulements usés ou endommagés dans les véhicules haute performance. ## Avantages sociaux
  • Performance améliorée : réduit la friction et l’usure, favorisant un fonctionnement plus fluide et prolongeant la durée de vie des composants de votre véhicule.
  • Durabilité : Conçu pour résister aux conditions difficiles, assurant une performance fiable même dans les environnements difficiles.
  • Facilité d’installation : La conception à bride à 3 boulons simplifie le processus d’installation, réduisant les temps d’arrêt pendant les réparations ou l’entretien.