Motion
P4B526-ISAF-115MR

DODGE
P4B526-ISAF-115MR

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 115 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524287
N° MFRP4B526-ISAF-115MR
Prix4,287.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B526-ISAF-115MR

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 115 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524287
N° MFRP4B526-ISAF-115MR
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
Votre prix4,287.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.9800 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-400

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    146000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1175 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22226
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    196000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P4B526-ISAF-115MR ROULEMENTS