Motion
WSTU-GTEZ-200-SHCR

DODGE
WSTU-GTEZ-200-SHCR

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 2 po, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08524810
N° MFRWSTU-GTEZ-200-SHCR
Prix879.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-GTEZ-200-SHCR

Unité d’aspiration de roulement à billes - Alésage 2 po, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08524810
N° MFRWSTU-GTEZ-200-SHCR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix879.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.8600 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po
  • Taille de la monture Take Up
    WS-400

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    080926
  • Vitesse maximale
    3840 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-GTEZ-200-SHCR ROULEMENTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good