Motion
P2B-S2-207R W/ MOD EC FERMÉ

DODGE
P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524813
N° MFRP2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD
Prix1,185.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08524813
N° MFRP2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,185.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P2B-S2-207R AVEC ROULEMENTS EC MOD FERMÉS