Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon1.1250 po
- Taille du boulon1.1250 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Longueur de l’alésage10.5000 po
- Poids430.00 lb
Détails
- Type de roulementBloc d’oreiller pour service spécial
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionF4B-SD-415 ROULEMENTS MOD
- Capacité de charge dynamique43550 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobilGrease XHP222
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Description longueLe modèle F4B-SD-415 MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 4-15/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 430.000 lb.
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant081113
- Matériel081113
- Rpm max.750 tr/min
- Vitesse maximale750 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de jointLabyrinthe
- SérieF4B-SD
- Fixation d’arbreAdaptateur conique
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON782477120121
Aperçu
- Roulement à rouleaux coniques doubles de qualité
- Montage du manchon adaptateur conique
- Joints d’étanchéité efficaces pour anneau de piston
- Boîtier robuste en deux pièces
- Trous de boulons allongés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.