Motion
F4B-SD-515 MOD

DODGE
F4B-SD-515 MOD

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 5-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524836
N° MFRF4B-SD-515 MOD
Price$85,944.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SD-515 MOD

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 5-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI08524836
N° MFRF4B-SD-515 MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$85,944.49/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1.2500 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Bore Diameter  
    5-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    12.0000 po
  • Poids
    560.00 lb

Details

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller pour service spécial
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    F4B-SD-515 ROULEMENTS MOD
  • Capacité de charge dynamique
    62000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4B-SD-515 MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 5-15/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 560.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    081115
  • Matériel
    081115
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    F4B-SD
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782477120145

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SD-515 ROULEMENTS MOD
  • Roulement à rouleaux coniques doubles de qualité
  • Montage du manchon adaptateur conique
  • Joints d’étanchéité efficaces pour anneau de piston
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté