Motion
P4B528-ISAF-125MRE

DODGE
P4B528-ISAF-125MRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 125 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI08524857
N° MFRP4B528-ISAF-125MRE
Prix6,379.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B528-ISAF-125MRE

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 125 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI08524857
N° MFRP4B528-ISAF-125MRE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,379.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.6300 à 17.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    125 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.98 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-500

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    146000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    081247
  • Vitesse maximale
    1175 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    196000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782477130717

Aperçu

Description du fabricant
P4B528-ISAF-125MRE ROULEMENTS