Motion
LFT-DLEZ-107-SHCR

DODGE
LFT-DLEZ-107-SHCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08524892
N° MFRLFT-DLEZ-107-SHCR
Prix518.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LFT-DLEZ-107-SHCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Bride 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI08524892
N° MFRLFT-DLEZ-107-SHCR
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
Prix518.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.4062 po
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7700 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.1200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.1200 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement monté E-Z Kleen
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe d’aluminium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride pour service léger 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
LFT-DLEZ-107-SHCR ROULEMENTS
  • Nouvelle conception de boîtier robuste.
  • Anneau intérieur large pour service normal
  • Mécanisme de verrouillage D-Lok
  • Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
  • Retenue de bille plus robuste et flexible
  • Dispositif antirotation simplifié
  • Grande variété de styles
  • Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
  • Peinture époxy appliquée électrostatiquement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good