Motion
SCHB-SCMED-75M MOD

DODGE
SCHB-SCMED-75M MOD

SCHB-SCMED-75M MOD
N° D’ARTICLE MI08524919
N° MFRSCHB-SCMED-75M MOD
Prix1,223.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SCHB-SCMED-75M MOD

SCHB-SCMED-75M MOD
N° D’ARTICLE MI08524919
N° MFRSCHB-SCMED-75M MOD
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
Prix1,223.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.3800 po
  • Diamètre de l’arbre
    75 mm

Détails

  • Série de roulements
    Série 216
  • Capacité de charge dynamique
    17407 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Plaqué nickel
  • Type de boîtier
    Support de convoyeur à vis
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    782477141379
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17407 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13102 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    13102 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477141379

Aperçu

Description du fabricant
SCHB-SCMED-75M ROULEMENTS MOD