Motion
CEINTURE C62

DODGE
C62 BELT

Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 66 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525334
N° MFRC62 BELT
Prix58.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
C62 BELT

Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 66 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525334
N° MFRC62 BELT
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
Prix58.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    66 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    C
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE C62