Motion
CEINTURE C185

DODGE
C185 BELT

Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 189 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525367
N° MFRC185 BELT
Prix170.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
C185 BELT

Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 189 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525367
N° MFRC185 BELT
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
Prix170.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    189 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    C
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE C185