Motion
CEINTURE B221

DODGE
B221 BELT

Courroie en V classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 222 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525419
N° MFRB221 BELT
Price$107.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
B221 BELT

Courroie en V classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 222 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525419
N° MFRB221 BELT
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
Price$107.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    222 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Details

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE B221

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté