Motion
8V2000

DODGE
8V2000

Courroie en V - 8V sections, 1 toron, 200 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525448
N° MFR8V2000
Prix400.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8V2000

Courroie en V - 8V sections, 1 toron, 200 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525448
N° MFR8V2000
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
Votre prix400.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.9063 po
  • Longueur extérieure nominale
    200 po
  • Hauteur totale
    0.9063 po
  • Poids
    6.35 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Étroit
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    8V
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE 8V2000