Motion
CEINTURE RB162-2

DODGE
RB162-2 BELT

Courroie en V en polybande classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 165 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525632
N° MFRRB162-2 BELT
Prix221.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RB162-2 BELT

Courroie en V en polybande classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 165 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525632
N° MFRRB162-2 BELT
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
Prix221.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    165 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE RB162-2