Motion
CEINTURE CX150

DODGE
CX150 BELT

Courroie en V classique - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 154 po de longueur extérieure nominale, inclinée
N° D’ARTICLE MI08525724
N° MFRCX150 BELT
Prix176.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CX150 BELT

Courroie en V classique - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 154 po de longueur extérieure nominale, inclinée
N° D’ARTICLE MI08525724
N° MFRCX150 BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    154 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    CX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE CX150
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good