Motion
CEINTURE BB42

DODGE
BB42 BELT

Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 45 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525798
N° MFRBB42 BELT
Prix53.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB42 BELT

Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 45 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI08525798
N° MFRBB42 BELT
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
Prix53.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    45 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BB
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D’ENTRAÎNEMENT DE CEINTURE BB42