Motion
13QZ50L56WP

DODGE
13QZ50L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526349
N° MFR13QZ50L56WP
Prix1,730.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13QZ50L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526349
N° MFR13QZ50L56WP
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
Prix1,730.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    408 po/lb;46.098 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TIGEAR-2 ROUGE. AVEC PEINTURE INOXYDABLE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.17 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13QZ50L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    0.61 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 313 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476200589
  • Trousse de base J verticale
    13ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
13QZ50L56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN