Motion
13Q07L56WP

DODGE
13Q07L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526361
N° MFR13Q07L56WP
Prix1,378.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13Q07L56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08526361
N° MFR13Q07L56WP
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
Prix1,378.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    13
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    313 po/lb;35.364 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Charge suspendue
    650 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.625 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9 po
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.2800 hp, Sortie 1.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.94 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13Q07L56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    0.250 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    13ZBASEWP
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.27 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 251 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476199906
  • Trousse de base J verticale
    13ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
13Q07L56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC