Motion
F4B-DLEZ-014-PCR

DODGE
F4B-DLEZ-014-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI08526587
N° MFRF4B-DLEZ-014-PCR
Prix372.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-DLEZ-014-PCR

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI08526587
N° MFRF4B-DLEZ-014-PCR
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
Prix372.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.44 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.7500 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.7500 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Type de roulement
    Roulement monté E-Z Kleen
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139015
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477151095

Aperçu

Description du fabricant
F4B-DLEZ-014-PCR ROULEMENTS
  • Nouvelle conception de boîtier robuste.
  • Anneau intérieur large pour service normal
  • Mécanisme de verrouillage D-Lok
  • Joint à contact positif Dodge DualGuard, y compris le flinger caoutchouté
  • Retenue de bille plus robuste et flexible
  • Dispositif antirotation simplifié
  • Grande variété de styles
  • Tailles d'alésage de 20 à 70 mm (3⁄4 po à 3-7/16” po)
  • Peinture époxy appliquée électrostatiquement