Motion
INS-ER-SC-115-MOD (REVENTE)

DODGE
INS-ER-SC-115-MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI08526711
N° MFRINS-ER-SC-115-MOD (RESALE)
Price$426.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-ER-SC-115-MOD (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-15/16 po DI
N° D’ARTICLE MI08526711
N° MFRINS-ER-SC-115-MOD (RESALE)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$426.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-15/16 in

Details

  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type de graisse
    Dupont Krytox GPL 206
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477199646

Aperçu

Description du fabricant
INS-ER-SC-115-MOD (REVENTE) ROULEMENTS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté