Motion
F2B-SCEZ-107-PCR-NL

DODGE
F2B-SCEZ-107-PCR-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI08526741
N° MFRF2B-SCEZ-107-PCR-NL
Prix291.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCEZ-107-PCR-NL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à trois lèvres
N° D’ARTICLE MI08526741
N° MFRF2B-SCEZ-107-PCR-NL
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
Prix291.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.1200 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.1200 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier plaqué
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139447
  • Numéro CUP du fabricant
    782477216862
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477216862

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SCEZ-107-PCR-NL ROULEMENTS
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.