Motion
F2B-DL-107 W/ EC-207-X

DODGE
F2B-DL-107 W/ EC-207-X

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage
N° D’ARTICLE MI08526770
N° MFRF2B-DL-107 W/ EC-207-X
Prix471.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-DL-107 W/ EC-207-X

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collier de serrage
N° D’ARTICLE MI08526770
N° MFRF2B-DL-107 W/ EC-207-X
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
Prix471.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes D-Lok
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139544
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477284298

Aperçu

Description du fabricant
F2B-DL-107 AVEC EC-207-X ROULEMENTS
  • Deux types : DL standard et DLM moyen
  • Joint DualGuard – Comprend un joint à lèvre unique et un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements à billes DL/DLM.
  • Couvercles d’extrémité enclenchables disponibles en stock pour la plupart des conceptions de boîtier populaires.
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents.
  • Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement à l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale.
  • Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Option haute température disponible pour 400°F .
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .