Motion
F4B-KAH-111R MOD

DODGE
F4B-KAH-111R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-11/16 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08526797
N° MFRF4B-KAH-111R MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-KAH-111R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 1-11/16 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI08526797
N° MFRF4B-KAH-111R MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Poids
    11.800 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-KAH-111R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-11/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte ductile avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-KAH . L’appareil pèse 11.800 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139603
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-KAH
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
F4B-KAH-111R ROULEMENTS MOD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon