Motion
NSTU-DL-014

DODGE
NSTU-DL-014

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique
N° D’ARTICLE MI08526798
N° MFRNSTU-DL-014
Prix248.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-DL-014

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 7/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique
N° D’ARTICLE MI08526798
N° MFRNSTU-DL-014
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
Prix248.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-210

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139604
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782477298363

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-DL-014 ROULEMENTS