Motion
F2B-SC-108-NL MOD

DODGE
F2B-SC-108-NL MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI08526826
N° MFRF2B-SC-108-NL MOD
Prix229.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SC-108-NL MOD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI08526826
N° MFRF2B-SC-108-NL MOD
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
Prix229.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.6600 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.6600 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 208
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7332 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    139665
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4475 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477333309

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SC-108-NL MOD 2 BOLT FLG BRG 139665
  • Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
  • Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
  • Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
  • Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.