Motion
F4B-SCM-207-LL

DODGE
F4B-SCM-207-LL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI08526958
N° MFRF4B-SCM-207-LL
Prix687.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCM-207-LL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI08526958
N° MFRF4B-SCM-207-LL
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
Prix687.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.54 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.8800 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.8800 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 214
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    13995 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13995 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9838 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    9838 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782477427282

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SCM-207-LL ROULEMENTS
  • Force de verrouillage supérieure - Dodge utilise un espacement de 65º pour les vis d'arrêt. Cette conception unique offre un équilibre optimal entre la force de verrouillage et la contrainte de l’anneau intérieur.
  • Cage plus robuste et plus flexible - La SC/SCM utilise une cage à balles faite de nylon stabilisé à la chaleur avec renforcement en fibre de verre pour plus de résistance.
  • Dispositif anti-rotation simplifié - Une goupille anti-rotation empêche la rotation de la course extérieure à l'intérieur du boîtier.
  • Joint breveté DualGuard - Les produits Dodge SC/SCM utilisent le système d’étanchéité breveté Dualguard qui offre une protection maximale dans les environnements difficiles.

You May Also Like