Motion
15Q20R56LT

DODGE
15Q20R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527857
N° MFR15Q20R56LT
Prix1,416.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15Q20R56LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08527857
N° MFR15Q20R56LT
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
Prix1,416.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    547 po/lb;61.803 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.23 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.9500 hp, Sortie 0.7600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15Q20R56LT
  • Puissance d’entrée maximale
    1.510 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.26 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 407 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476282035
  • Trousse de base J verticale
    15JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
15Q20R56LT TIGEAR-2 RÉDUCTEUR-BASSE TEMPÉRATURE