Motion
15Q25R56SL407SR

DODGE
15Q25R56SL407SR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI08527863
N° MFR15Q25R56SL407SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15Q25R56SL407SR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 1.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI08527863
N° MFR15Q25R56SL407SR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.950 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    407 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
ROUGE TG2 . AVEC PROCHAIN ARBRE O/P AVEC ANNEAU À BOUTON-PRESSION