Motion
15S15RWP

DODGE
15S15RWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527899
N° MFR15S15RWP
Prix1,522.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
15S15RWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 1.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08527899
N° MFR15S15RWP
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
Prix1,522.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    15
  • Distance centrale
    1.50 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Longueur
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    15
  • Couple de sortie maximal
    569 po/lb;64.288 nm
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Charge suspendue
    710 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.5 po|Sortie 0.75 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.19 po|Sortie 2.23 po
  • Poids
    20 lb, 9.072 kg
  • Largeur
    2.2500 po, 57.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.2400 hp, Sortie 1.0500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.73 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15S15RWP
  • Puissance d’entrée maximale
    2.650 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    3158.237 N, 710 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    15ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.58 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 392 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476202767
  • Trousse de base J verticale
    15ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
15S15RWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT