Motion
202A12L14HD

DODGE
202A12L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08529594
N° MFR202A12L14HD
Prix2,235.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202A12L14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08529594
N° MFR202A12L14HD
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
Prix2,235.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    202
  • Couple de sortie maximal
    1053 po/lb;118.973 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    12:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf;6939.226 N
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.1100 po;104.39 mm
  • Poids
    34 lb, 15.422 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5900 hp, Sortie 2.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 2.5900 hp, Sortie 2.3000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202A12L14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    2.5900 hp
  • Sortie
    2.3000 hp;1.715 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.8000 hp;3.579 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    1053 po-lb;118.973 Nm

Aperçu

Description du fabricant
T2 ROUGE AVEC EXT. ARBRE O/P et JOINT O/P HD