Motion
202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE

DODGE
202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE

202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
N° D’ARTICLE MI08529620
N° MFR202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
Prix1,969.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE

202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
N° D’ARTICLE MI08529620
N° MFR202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE
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
Prix1,969.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    202
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.11 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.01 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.25 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 725 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477118180

Aperçu

Description du fabricant
202Q10R14LT TIGEAR-2 REDUCER W/ LT LUBE