Motion
23A07L18SL403FH

DODGE
23A07L18SL403FH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531203
N° MFR23A07L18SL403FH
Prix2,903.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A07L18SL403FH

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531203
N° MFR23A07L18SL403FH
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
Prix2,903.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1234 po/lb;139.423 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.19 po
  • Poids
    53 lb, 24.04 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.9600 hp, Sortie 4.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.85 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A07L18SL403FH
  • Puissance d’entrée maximale
    4.9600 hp
  • Sortie
    4.5700 hp;3.408 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1026 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476510923
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23A07L18SL403FH TIGEAR-2 ROUGE-EXT