Motion
23A10HA14

DODGE
23A10HA14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531213
N° MFR23A10HA14
Prix2,631.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A10HA14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531213
N° MFR23A10HA14
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
Prix2,631.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1365 po/lb;154.224 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    10:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.07 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A10HA14
  • Puissance d’entrée maximale
    4.2200 hp
  • Sortie
    3.7900 hp;2.826 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.4 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1106 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475945283

Aperçu

Description du fabricant
23A10HA14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS