Motion
23A15H14HD

DODGE
23A15H14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531242
N° MFR23A15H14HD
Prix3,315.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A15H14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531242
N° MFR23A15H14HD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,315.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1568 po/lb;177.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3600 hp, Sortie 2.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A15H14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    3.3600 hp
  • Sortie
    2.9000 hp;2.163 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.3 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1199 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475702374

Aperçu

Description du fabricant
23A15H14HD RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC H.D.

You May Also Like