Motion
23A40H56WP

DODGE
23A40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531303
N° MFR23A40H56WP
Prix3,251.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23A40H56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531303
N° MFR23A40H56WP
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
Prix3,251.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.6200 po;168.14 mm
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1627 po/lb;183.826 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.51 mm
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23A40H56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5100 hp
  • Sortie
    1.1300 hp;0.843 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 2.3900 hp ; Sortie 1.1300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1627 po-lb;183.826 Nm

Aperçu

Description du fabricant
23A40H56WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC