Motion
23QZ60LR56WP

DODGE
23QZ60LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531441
N° MFR23QZ60LR56WP
Prix3,243.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23QZ60LR56WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3100 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08531441
N° MFR23QZ60LR56WP
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
Prix3,243.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1475 po/lb;166.653 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf;7161.637 N
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Longueur de l’arbre
    2.1800 po;55.37 mm
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0700 hp, Sortie 0.6800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.0700 hp, Sortie 0.6800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23QZ60LR56WP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0700 hp
  • Sortie
    0.6800 hp;0.507 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23ZBASEWP
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.6800 hp ; Sortie 0.6800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1475 po-lb;166.653 Nm
  • Trousse de base J verticale
    23ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
23QZ60LR56WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN