Motion
23Q04H18WP

DODGE
23Q04H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531453
N° MFR23Q04H18WP
Prix3,080.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q04H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531453
N° MFR23Q04H18WP
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
Prix3,080.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    978 po/lb;110.499 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Charge suspendue
    1063 lbf
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    47 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q04H18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2800 hp
  • Sortie
    6.7900 hp;5.063 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    4728.46 N, 1063 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 752 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476214791

Aperçu

Description du fabricant
23Q04H18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté