Motion
23Q04LR18

DODGE
23Q04LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531458
N° MFR23Q04LR18
Prix2,422.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23Q04LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 4:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08531458
N° MFR23Q04LR18
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
Prix2,422.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    978 po/lb;110.499 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    4:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1063 lbf
  • Ratio
    4:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    47 lb, 21.319 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.2800 hp, Sortie 6.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 5.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23Q04LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2800 hp
  • Sortie
    6.7900 hp;5.063 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Double (solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4728.46 N, 1063 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 752 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476186081
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
23Q04LR18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good