Motion
23S40HA

DODGE
23S40HA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08531695
N° MFR23S40HA
Prix2,508.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
23S40HA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08531695
N° MFR23S40HA
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
Prix2,508.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1627 po/lb;183.826 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 dans
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.17 dans
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.5100 hp, Sortie 1.1300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.83 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23S40HA
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5100 hp
  • Sortie
    1.1300 hp;0.843 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Alternative creuse
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.73 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1193 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475944903

Aperçu

Description du fabricant
23S40HA RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS