Motion
232A15L14LT

DODGE
232A15L14LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531721
N° MFR232A15L14LT
Prix2,676.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
232A15L14LT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08531721
N° MFR232A15L14LT
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
Prix2,676.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    232
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    232
  • Couple de sortie maximal
    1568 po/lb;177.16 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.18 po
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3600 hp, Sortie 2.9000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.22 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, basse température
  • Numéro de catalogue du fabricant
    232A15L14LT
  • Puissance d’entrée maximale
    3.3600 hp
  • Sortie
    2.9000 hp;2.163 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.3 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1199 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476972356
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
232A15L14LT TIGEAR-2 RÉDUCTEUR-EXT O/P