Motion
TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG
N° D’ARTICLE MI08532072
N° MFRTIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
Prix3,074.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE BRG
N° D’ARTICLE MI08532072
N° MFRTIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,074.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1425 lbf
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.05 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.020 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7.84 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1416 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475708222

Aperçu

Description du fabricant
26A06HA14SB TIGEAR-2 ROUGE. AVEC ENTRÉE SCELLÉE